PIPELIFE - KS-Bogen 110/30°,rotbr.m.ÖBB-Sign.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRB110/30ÖBB
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - rot
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590860022882
Sonepar Artikelnummer
120515506
Hersteller Artikelnummer
KKRB110/30ÖBB
Hersteller Typ
KKRB110/30ÖBB
Hersteller Artikel Nr.:
KKRB110/30ÖBB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
30 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.095 kg


