PIPELIFE - KS-Bogen 110/90°,rotbr.m.ÖBB-Sign.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKRB110/90ÖBB
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - rot
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555212237
Sonepar Artikelnummer
120515508
Hersteller Artikelnummer
KKRB110/90ÖBB
Hersteller Typ
KKRB110/90ÖBB
Hersteller Artikel Nr.:
KKRB110/90ÖBB
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.296 kg


