PIPELIFE - KS-Bogen DN100,90°,R300,L460 RDS rot RAL30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-B100/90EVO
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - rot
Winkel des Bogens - 90 °
Oberfläche poliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555041844
Sonepar Artikelnummer
120955417
Hersteller Artikelnummer
RDS-B100/90EVO
Hersteller Typ
RDS-B100/90EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-B100/90EVO
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Winkel des Bogens:
90 °
Oberfläche poliert:
Nein
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.082 kg


