Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - KS Rohr DN/OD110 3m,gem.,flammwidrig

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - KS Rohr DN/OD110 3m,gem.,flammwidrig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSR110/3HFF

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555109575

Sonepar Artikelnummer

120355125

Hersteller Artikelnummer

KSR110/3HFF

Hersteller Typ

KSR110/3HFF

Hersteller Artikel Nr.:

KSR110/3HFF

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

102 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172290

Gewicht:

1.670 kg

Vollwand-Kabelkanalrohr aus Polypropylen mit Flammhemmer, halogenfrei, flammwidrig, wasserdicht, mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtring aus Synthesekautschuk. Entspricht ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Brandverhalten: nicht flammausbreitend nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-1 und -24. Halogenfreiheit ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1 und 2. Farbe grau/schwarz. Baulänge 3m.