PIPELIFE - KSR-LT.ÖBB TK135/R546 110x3,2 VS-MUFFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110/5-ÖBB
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555109537
Sonepar Artikelnummer
120647243
Hersteller Artikelnummer
110/5-ÖBB
Hersteller Typ
110/5-ÖBB
Hersteller Artikel Nr.:
110/5-ÖBB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
130.6 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
1.562 kg


