PIPELIFE - KSR-LT.ÖBB TK135/R546 160x4,0 LM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160/6-ÖBB
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - braun
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555109612
Sonepar Artikelnummer
120647245
Hersteller Artikelnummer
160/6-ÖBB
Hersteller Typ
160/6-ÖBB
Hersteller Artikel Nr.:
160/6-ÖBB
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
152 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
2.973 kg


