PIPELIFE - Laengsverschlussbogen flexibel 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-LVB110/K
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555231580
Sonepar Artikelnummer
120114125
Hersteller Artikelnummer
KS-LVB110/K
Hersteller Typ
KS-LVB110/K
Hersteller Artikel Nr.:
KS-LVB110/K
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
112 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
2.300 kg


