PIPELIFE - Laengsverschlussbogen flexibel 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-LVB160/K
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555229037
Sonepar Artikelnummer
120114127
Hersteller Artikelnummer
KS-LVB160/K
Hersteller Typ
KS-LVB160/K
Hersteller Artikel Nr.:
KS-LVB160/K
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
150 mm
Außendurchmesser:
163 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
6.100 kg


