PIPELIFE - Laengsverschlussrohr aus PE 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-LVR160/5
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen und innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555063976
Sonepar Artikelnummer
120114132
Hersteller Artikelnummer
KS-LVR160/5
Hersteller Typ
KS-LVR160/5
Hersteller Artikel Nr.:
KS-LVR160/5
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Innendurchmesser:
150 mm
Außendurchmesser:
163 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39172900
Gewicht:
3.420 kg


