PIPELIFE - Lamellenrohr DN 100/300mm mit Fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-LR100EVO
Rohrdurchmesser - 100 mm
Länge - 300 mm
Max. Wandstärke - 300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010307
Sonepar Artikelnummer
120030058
Hersteller Artikelnummer
RDS-LR100EVO
Hersteller Typ
RDS-LR100EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-LR100EVO
Rohrdurchmesser:
100 mm
Länge:
300 mm
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.630 kg


