PIPELIFE - Lamellenrohr DN 200/300mm mit Fl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-LR200EVO
Rohrdurchmesser - 200 mm
Länge - 300 mm
Max. Wandstärke - 300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010314
Sonepar Artikelnummer
120030063
Hersteller Artikelnummer
RDS-LR200EVO
Hersteller Typ
RDS-LR200EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-LR200EVO
Rohrdurchmesser:
200 mm
Länge:
300 mm
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.200 kg


