Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Leitungswarnband 35x0,5mm 100m ''Achtung Kabel''

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Leitungswarnband 35x0,5mm 100m ''Achtung Kabel''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LWB3-AK/100

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Länge - 100 m

  • Chemisch beständig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Standardartikel

EAN

9005555023154

Sonepar Artikelnummer

120030185

Hersteller Artikelnummer

LWB3-AK/100

Hersteller Typ

LWB3-AK/100

Hersteller Artikel Nr.:

LWB3-AK/100

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Länge:

100 m

Chemisch beständig:

Ja

Detektierbar:

Nein

Breite:

35 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

1.630 kg

hochdehnfähige Warnbänder aus PE-Verbundfolie, alterungs- und kältebeständig, schwermetallfrei, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck, Mindestabnahme bei Sondertexten 15Stück