Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Leitungswarnband 40x0,15mm 250m ''Achtung Kabel''

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Leitungswarnband 40x0,15mm 250m ''Achtung Kabel''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LWB2-AK/250

  • Aufdruck - Text/Symbole

  • Farbe - gelb

  • Länge - 250 m

  • Chemisch beständig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555022805

Sonepar Artikelnummer

120030191

Hersteller Artikelnummer

LWB2-AK/250

Hersteller Typ

LWB2-AK/250

Hersteller Artikel Nr.:

LWB2-AK/250

Aufdruck:

Text/Symbole

Farbe:

gelb

Länge:

250 m

Chemisch beständig:

Ja

Detektierbar:

Nein

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39219090

Gewicht:

1.400 kg

hochdehnfähige Warnbänder aus PE-Verbundfolie, alterungs- und kältebeständig, schwermetallfrei, farbecht und dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung über dem Druck, Mindestabnahme bei Sondertexten 15Stück