Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Leuchtenhaken mit Gewinde M5 Schaftlänge 110mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Leuchtenhaken mit Gewinde M5 Schaftlänge 110mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97912101

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 15 mm

  • Schaftdurchmesser - 5.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902210251

Sonepar Artikelnummer

120050889

Hersteller Artikelnummer

SP-97912101

Hersteller Typ

SP-97912101

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97912101

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

15 mm

Schaftdurchmesser:

5.2 mm

Gesamtlänge:

115 mm

Kunststoffummantelt:

Ja

Schaftlänge:

115 mm

Gewindelänge:

6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.021 kg

Deckenhaken DH 115-M5, Deckenhaken, isoliert, mit M 5 Gewinde, Metall-Deckenhaken, isoliert, mit M5-Gewinde für Deckendosen , Schaftlänge 115mm