PIPELIFE - LFK 15x30mm, HFF, OT+UT, rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H-LFK15309010
Höhe - 15 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070121513
Sonepar Artikelnummer
120760088
Hersteller Artikelnummer
H-LFK15309010
Hersteller Typ
H-LFK15309010
Hersteller Artikel Nr.:
H-LFK15309010
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Nutzbarer Querschnitt:
276 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 75 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.125 kg


