PIPELIFE - LFK Flachwinkel, 60x190mm, rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFK60190FW9010
Höhe - 190 mm
Breite - 60 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 85 .. 95 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070096361
Sonepar Artikelnummer
120760136
Hersteller Artikelnummer
LFK60190FW9010
Hersteller Typ
LFK60190FW9010
Hersteller Artikel Nr.:
LFK60190FW9010
Höhe:
190 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 95 °
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.119 kg


