PIPELIFE - LFK Inneneck, 60x130mm, rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LFK60130IE9010
Höhe - 60 mm
Breite - 130 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 85 .. 95 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070077537
Sonepar Artikelnummer
120760127
Hersteller Artikelnummer
LFK60130IE9010
Hersteller Typ
LFK60130IE9010
Hersteller Artikel Nr.:
LFK60130IE9010
Höhe:
60 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.098 kg


