PIPELIFE - LFK Inneneck, HFF, 60x110mm, rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H-LFK60110IE9010
Höhe - 60 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 85 .. 95 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555159600
Sonepar Artikelnummer
120760099
Hersteller Artikelnummer
H-LFK60110IE9010
Hersteller Typ
H-LFK60110IE9010
Hersteller Artikel Nr.:
H-LFK60110IE9010
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 75 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.092 kg


