Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - LFK Trennsteg ab 60mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - LFK Trennsteg ab 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LFK-TS60

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070076240

Sonepar Artikelnummer

120760153

Hersteller Artikelnummer

LFK-TS60

Hersteller Typ

LFK-TS60

Hersteller Artikel Nr.:

LFK-TS60

Höhe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.125 kg

Trennsteg für Leitungsführungskanäle für Höhe 60mm, PVC hart, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bleifrei, RoHS konform, Farbe schwarz