Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - LFK Trennsteg, HFF, ab 60mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - LFK Trennsteg, HFF, ab 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H-LFK-TS60

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung - Einzel

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070121568

Sonepar Artikelnummer

120760105

Hersteller Artikelnummer

H-LFK-TS60

Hersteller Typ

H-LFK-TS60

Hersteller Artikel Nr.:

H-LFK-TS60

Höhe:

60 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung:

Einzel

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Einsatztemperatur:

-25 .. 75 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.085 kg

Trennsteg halogenfrei für Leitungsführungskanäle für Höhe 60mm, PC-ABS, schwer entflammbar, selbstverlöschend, bleifrei, RoHS konform, Temperaturbereich -25°C bis + 75°C, Farbe weiß , Trennstef HF wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei.