PIPELIFE - Lochfraeser-Profi-Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-92519901
Schnitttiefe - 30 mm
Randversenker - Nein
Geeignet für Gipskarton - Ja
Aufnahmesystem - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902170470
Sonepar Artikelnummer
120016216
Hersteller Artikelnummer
SP-92519901
Hersteller Typ
SP-92519901
Hersteller Artikel Nr.:
SP-92519901
Schnitttiefe:
30 mm
Randversenker:
Nein
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Aufnahmesystem:
sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser:
8 mm
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:
Nein
Geeignet für Aluminium:
Nein
Geeignet für Messing:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Buntmetalle:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
1.033 kg


