Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - LWL-Rohr 1A-PE gerieft 40/250m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - LWL-Rohr 1A-PE gerieft 40/250m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LWL40

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen gewellt, innen gerieft

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 250 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555105218

Sonepar Artikelnummer

120029082

Hersteller Artikelnummer

LWL40

Hersteller Typ

LWL40

Hersteller Artikel Nr.:

LWL40

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen gerieft

Innendurchmesser:

32 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.355 kg

Biegsames Kabelschutzrohr aus PE-HD ohne Recyclatbeimengung, außen glatt, innen längsgerieft, lt. Telekom TS 0047/00:2007-07, geeignet zur Erdverlegung, Einziehen und Einblasen von LWL-Kabeln mit einem Einblasdruck von 12 bar bei 1h und 35°C, Ringe a 250m, bis 2400m auf Stahltrommeln