PIPELIFE - LWL-Rohr 40/50/40 auf Leihtrommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LWL-MR3/TR
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen gerieft
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555204027
Sonepar Artikelnummer
120114145
Hersteller Artikelnummer
LWL-MR3/TR
Hersteller Typ
LWL-MR3/TR
Hersteller Artikel Nr.:
LWL-MR3/TR
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen gerieft
Außendurchmesser:
405040 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39172110
Gewicht:
1.450 kg


