PIPELIFE - Mastaufführung DN 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA60
Form - rund
Breite - 90 mm
Länge - 3000 mm
Höhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
9005555023659
Sonepar Artikelnummer
120030195
Hersteller Artikelnummer
MA60
Hersteller Typ
MA60
Hersteller Artikel Nr.:
MA60
Form:
rund
Breite:
90 mm
Länge:
3000 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Kabeldurchmesser:
60 mm
Farbe:
grau
Mit Aufdruck:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
2.850 kg


