PIPELIFE - Mastaufführung DN 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MA70
Form - rund
Breite - 100 mm
Länge - 3000 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
9005555023680
Sonepar Artikelnummer
120030196
Hersteller Artikelnummer
MA70
Hersteller Typ
MA70
Hersteller Artikel Nr.:
MA70
Form:
rund
Breite:
100 mm
Länge:
3000 mm
Höhe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Kabeldurchmesser:
70 mm
Farbe:
grau
Mit Aufdruck:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.690 kg


