Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Mastaufführung Ø50mm L=3000mm grau

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Mastaufführung Ø50mm L=3000mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MA50

  • Form - rund

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555023628

Sonepar Artikelnummer

120030194

Hersteller Artikelnummer

MA50

Hersteller Typ

MA50

Hersteller Artikel Nr.:

MA50

Form:

rund

Breite:

80 mm

Länge:

3000 mm

Höhe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

2.010 kg

Mastaufführung , UV-stabil aus PVC-hart schlagfest, Farbe grau