PIPELIFE - Muffe für KS-LVR110/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-LVM110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555218154
Sonepar Artikelnummer
120114128
Hersteller Artikelnummer
KS-LVM110
Hersteller Typ
KS-LVM110
Hersteller Artikel Nr.:
KS-LVM110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
112 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.500 kg


