PIPELIFE - Muffe für KS-LVR160/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-LVM160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 163 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555223783
Sonepar Artikelnummer
120114130
Hersteller Artikelnummer
KS-LVM160
Hersteller Typ
KS-LVM160
Hersteller Artikel Nr.:
KS-LVM160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
163 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.800 kg


