Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Muffe teilbar, 0,5bar für KKHR32/2

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Muffe teilbar, 0,5bar für KKHR32/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHRM32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 32 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051107772

Sonepar Artikelnummer

120647246

Hersteller Artikelnummer

KKHRM32

Hersteller Typ

KKHRM32

Hersteller Artikel Nr.:

KKHRM32

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

32 mm

Außendurchmesser:

78 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.287 kg

Halbrohr Muffen und Reparaturmuffen für Kabelschutz-Halbrohrsystem