Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Muffe teilbar, 10bar für KKHR40/3

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Muffe teilbar, 10bar für KKHR40/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHRM40

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051107789

Sonepar Artikelnummer

120515404

Hersteller Artikelnummer

KKHRM40

Hersteller Typ

KKHRM40

Hersteller Artikel Nr.:

KKHRM40

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

85 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.314 kg

Halbrohr Muffen und Reparaturmuffen für Kabelschutz-Halbrohrsystem