Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Muffenabzweiger teilb. 110 auf 50

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Muffenabzweiger teilb. 110 auf 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHRMA110/50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - wasserdicht

  • Winkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051002886

Sonepar Artikelnummer

120515408

Hersteller Artikelnummer

KKHRMA110/50

Hersteller Typ

KKHRMA110/50

Hersteller Artikel Nr.:

KKHRMA110/50

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

wasserdicht

Winkel:

30 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.054 kg

Halbrohr Muffenabzweiger 30° für Kabelschutzrohr DN/OD 110 abgehend auf DN/OD 50, gas- und wasserdicht bis 0,5 bar, Länge 300mm