Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Nofirno Brandschutzmasse

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Nofirno Brandschutzmasse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NOFIRNO-310

  • Ausführung - Weichschott

  • Form - sonstige

  • Inhalt Dose/Kartusche - 310 ml

  • Zubehör erforderlich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555369894

Sonepar Artikelnummer

120232361

Hersteller Artikelnummer

NOFIRNO-310

Hersteller Typ

NOFIRNO-310

Hersteller Artikel Nr.:

NOFIRNO-310

Ausführung:

Weichschott

Form:

sonstige

Inhalt Dose/Kartusche:

310 ml

Zubehör erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

40161000

Gewicht:

0.510 kg

NOFIRNO ist eine dauerelastische Dichtmasse mit Brandschutz bis zu EI120, wasserdicht bis 2,5bar, gasdicht bis 1,0bar, in Kartusche 310ml, inkl. Spritzdüse. Auch als Niveauausgleich und Verfugen zum Erzielen der Kaltrauchdichtheit bei NOFIRNO Weichschott