Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - P-ROHR 25 h´frei EN 3342-1 HF sw

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - P-ROHR 25 h´frei EN 3342-1 HF sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H-TRM25M

  • Werkstoff - sonstige

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 21.5 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

8712603064083

Sonepar Artikelnummer

120123215

Hersteller Artikelnummer

H-TRM25M

Hersteller Typ

H-TRM25M

Hersteller Artikel Nr.:

H-TRM25M

Werkstoff:

sonstige

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

21.5 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39172390

Gewicht:

0.130 kg

Starres Elektroinstallationsrohr für mittlere mechanische Beanspruchung, schwarz ähnlich RAL 9005, einseitig gemufft, glatt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Klassifizierung EN 3342 1, Scheiteldruckfestigkeit > 750N, Temperaturbereich -25° bis +90°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung, Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation, auf Holz und Außenmontagen, als schlagfestes Schutzrohr, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäuden, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser