PIPELIFE - P-Rohr UV gem 40 3341-1 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSM-E-MF-UV40
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 35.2 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
630 Meter
Standardartikel
EAN
8712603009107
Sonepar Artikelnummer
120466671
Hersteller Artikelnummer
PSM-E-MF-UV40
Hersteller Typ
PSM-E-MF-UV40
Hersteller Artikel Nr.:
PSM-E-MF-UV40
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
35.2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.367 kg


