Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PE-Schutzrohr 32x2,2mm, 100m-Ring

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PE-Schutzrohr 32x2,2mm, 100m-Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSX-PE32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Form - außen und innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555838314

Sonepar Artikelnummer

120030172

Hersteller Artikelnummer

KSX-PE32

Hersteller Typ

KSX-PE32

Hersteller Artikel Nr.:

KSX-PE32

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

27.6 mm

Außendurchmesser:

32 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.209 kg

Biegsames Vollwand-Kabelschutzrohr, halogenfrei, glatt, schlagfest, Farbe schwarz, aus PE-HD, nach ÖNORM E 6513 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -25 bis +75°C in Ringen, Verwendung als dichte, druckfeste, kälteschlagfeste Kabelschutzrohre, im Beton sowie im Erdreich