Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Pipelife Schlagfixierung 20mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Pipelife Schlagfixierung 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-SF20N

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Ausführung - einlappig

  • Befestigungsart - Schlagbolzen

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555058835

Sonepar Artikelnummer

121015651

Hersteller Artikelnummer

P-SF20N

Hersteller Typ

P-SF20N

Hersteller Artikel Nr.:

P-SF20N

Nenndurchmesser:

20 mm

Ausführung:

einlappig

Befestigungsart:

Schlagbolzen

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Ja

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Pipelife Schlagfixierung Ø 20 mm, aus Stahl, rostfrei, zur einfachen Befestigung von Rohren auf Trockenbauwänden (Gipskarton und Fermacell) sowie auf Holz, mittels Hammer kann die Schlagfixierung schnell und einfach montiert werden.