Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Pipelife Steckanker 100/55 HF

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Pipelife Steckanker 100/55 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-SA55

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555055667

Sonepar Artikelnummer

120960786

Hersteller Artikelnummer

P-SA55

Hersteller Typ

P-SA55

Hersteller Artikel Nr.:

P-SA55

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Pipelife Steckanker, Dübellänge 55 mm, hellgrau, halogenfrei, aus PA 6, Temperaturbereich -20°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Der Pipelife Steckanker wird ohne Werkzeug und Kraftaufwand in ein 6 mm Bohroch gesteckt. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, oder Ytong, dient als Montagepunkt für den Pipelife Tragbügel. Mit Tragbügel und Steckanker können trassenförmige Verlegungen von Mantelleitungen und flexiblen Rohren Auf- sowie Unterputz realisiert werden. Pipelife Tragbügel können mehrfach auf den Traganker montiert werden, damit ist auch eine etagenförmige Verlegung möglich. Ideal bei Verteilerzuleitungen, Fixierung von verschiedenen Rohrdimensionen - ohne zu gipsen. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.