Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Pipelife Steckdübel 11mm HF hgr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Pipelife Steckdübel 11mm HF hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-SD11N

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 11 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555058736

Sonepar Artikelnummer

121015648

Hersteller Artikelnummer

P-SD11N

Hersteller Typ

P-SD11N

Hersteller Artikel Nr.:

P-SD11N

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

11 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

17 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Pipelife Steckdübel, Dübellänge 11 mm, hellgrau, halogenfrei, aus PA 6, Temperaturbereich -20°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Der Pipelife Steckdübel kann auf jeder Pipelife Klemmschelle aufgerastet und in ein 6 mm Bohrloch gesteckt werden. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, Gipskarton/Fermacell oder Ytong. Mittels Kabelbinder mit maximaler Breite von 4,5 mm können Kabelbündel befestigt werden. Der Pipelife Steckdübel mit der Dübellänge 11 mm kann auf einer 12,5 mm Gipskartonwand montiert werden, ohne dass die Außenseite beschädigt wird. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.