Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Pipelife Steckdübel 25mm HF hgr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Pipelife Steckdübel 25mm HF hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-SD25N

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Länge - 31 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555058767

Sonepar Artikelnummer

121015649

Hersteller Artikelnummer

P-SD25N

Hersteller Typ

P-SD25N

Hersteller Artikel Nr.:

P-SD25N

Ausführung:

Spreizdübel

Länge:

31 mm

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Bohrlochtiefe:

25 mm

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

grau

Mit Rand:

Ja

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Nein

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Nein

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Pipelife Steckdübel, Dübellänge 25 mm, hellgrau, halogenfrei, aus PA 6, Temperaturbereich -20°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Der Pipelife Steckdübel kann auf jeder Pipelife Klemmschelle aufgerastet und in ein 6 mm Bohrloch gesteckt werden. Geeignet für die Verlegung auf Ziegel, Beton, Kalkstein, Gipskarton/Fermacell oder Ytong. Mittels Kabelbinder mit maximaler Breite von 4,5 mm können Kabelbündel befestigt werden. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.