Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PP Einzugschnur, 4mm, 500m Länge

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PP Einzugschnur, 4mm, 500m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM-SCHNUR4/500

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555538955

Sonepar Artikelnummer

120515496

Hersteller Artikelnummer

CM-SCHNUR4/500

Hersteller Typ

CM-SCHNUR4/500

Hersteller Artikel Nr.:

CM-SCHNUR4/500

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

4 mm

Werkstoffgüte:

Polyolefine

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

56072900

Gewicht:

7.140 kg

Einzugsschnur aus PP, 4 mm Durchmesser, 500 m Länge