Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PPFLEX32 3322-3 50m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PPFLEX32 3322-3 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPFLEX32

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Innendurchmesser - 23.7 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555061118

Sonepar Artikelnummer

121090815

Hersteller Artikelnummer

PPFLEX32

Hersteller Typ

PPFLEX32

Hersteller Artikel Nr.:

PPFLEX32

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Innendurchmesser:

23.7 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-5 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.150 kg

PP Panzerflexrohr 32mm, LS0H, biegsam, sich selbst zurückbildend, mit Innengleitschicht, schwarz, halogenfrei