Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PPFLEX50 3322-3 25m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PPFLEX50 3322-3 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPFLEX50

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Innendurchmesser - 37.6 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555062115

Sonepar Artikelnummer

121128548

Hersteller Artikelnummer

PPFLEX50

Hersteller Typ

PPFLEX50

Hersteller Artikel Nr.:

PPFLEX50

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Innendurchmesser:

37.6 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Nein

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.230 kg

PP Panzerflexrohr 50mm, LS0H, +biegsam sich selbst zurückbildend, mit Innengleitschicht, schwarz, halogenfrei