Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Primer Waterfix, Dose 250ml

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Primer Waterfix, Dose 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WATERFIX-P

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Inhalt - 250 ml

  • Nettogewicht - 300 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120011565259

Sonepar Artikelnummer

120423448

Hersteller Artikelnummer

WATERFIX-P

Hersteller Typ

WATERFIX-P

Hersteller Artikel Nr.:

WATERFIX-P

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Inhalt:

250 ml

Nettogewicht:

300 g

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32089019

Gewicht:

0.300 kg

Haftvermittler in 250 ml Dose, insbesondere empfohlen bei der Anwendung von Spezialschaum WATERFIX mit PE- und PP Rohren.