PIPELIFE - Profildichtring für KSX-PEG50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-PDR50
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 50 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Mit Unterlegscheibe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555166660
Sonepar Artikelnummer
120301313
Hersteller Artikelnummer
CM-PDR50
Hersteller Typ
CM-PDR50
Hersteller Artikel Nr.:
CM-PDR50
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
50 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


