PIPELIFE - Profildichtring für KSX-PEG63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-PDR63
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 63 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Mit Unterlegscheibe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555057388
Sonepar Artikelnummer
120301312
Hersteller Artikelnummer
CM-PDR63
Hersteller Typ
CM-PDR63
Hersteller Artikel Nr.:
CM-PDR63
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
63 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


