PIPELIFE - Profildichtring für KSX-PEG90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-PDR90
Werkstoff - Gummi
Außendurchmesser - 90 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Mit Unterlegscheibe - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555057395
Sonepar Artikelnummer
120301310
Hersteller Artikelnummer
CM-PDR90
Hersteller Typ
CM-PDR90
Hersteller Artikel Nr.:
CM-PDR90
Werkstoff:
Gummi
Außendurchmesser:
90 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


