Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Profiline PXMPlus25 3341-2 50m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Profiline PXMPlus25 3341-2 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PXMPLUS25

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Biegeverhalten - biegsam

  • Innendurchmesser - 18.5 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555074033

Sonepar Artikelnummer

120407515

Hersteller Artikelnummer

PXMPLUS25

Hersteller Typ

PXMPLUS25

Hersteller Artikel Nr.:

PXMPLUS25

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

18.5 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-25 .. 60 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.093 kg

Biegsames Elektroinstallationsrohr, mit Gleitschicht für mittlere mechanische Beanspruchung , schwarz ähnlich RAL 9005, gewellt, schlagfest, aus PVC-hart, äußerst robust. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Klassifizierung EN 3341 2, Scheiteldruckfestigkeit > 750N, Temperaturbereich -25° bis +60°C, Lieferform 100m, 50m bzw. 25m Ringe, Verwendung, universelles Panzerrohr für die professionelle Elektroinstallation, flexibel, zur Verlegung in Beton, Estrich, Hohlwänden und -Decken, auf Holz sowie auf und unter Putz