Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD110 SN8 0,5m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD110 SN8 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100/0,5

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 0.931 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555670006

Sonepar Artikelnummer

121127918

Hersteller Artikelnummer

100/0,5

Hersteller Typ

100/0,5

Hersteller Artikel Nr.:

100/0,5

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

0.931 kg

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 110 mm, Steifigkeitsklasse SN8, Baulänge 0,5 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111