Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD125 SN4 3m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD125 SN4 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125/3

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 5.658 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555670808

Sonepar Artikelnummer

121127926

Hersteller Artikelnummer

125/3

Hersteller Typ

125/3

Hersteller Artikel Nr.:

125/3

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

5.658 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 125 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 3 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111