Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD125 SN4 5m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD125 SN4 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125/5

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 9.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555670907

Sonepar Artikelnummer

121127927

Hersteller Artikelnummer

125/5

Hersteller Typ

125/5

Hersteller Artikel Nr.:

125/5

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

9.320 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 125 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 5 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111